※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375224
品番
シロ10KSS-F-ワリ
参考基準価格(税別)
¥23,010
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
外径(mm)
445
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
16
全長(mm)
38
質量(kg)
12.6
型
SOP型
穴径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
445
使用圧力
10K
穴数
16
厚さt(mm)
24
ガスケット座厚(f)(mm)
3
内径do(Φmm)
321
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
318.5
寸法PCD(Φmm)
400
ガスケット座径(G)(mm)
368
商品豆知識
配管工事を支える補助部材