※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375285
品番
シロ20KDASS-F
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
質量(kg)
2.6
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
175
使用圧力
20K
厚さt(mm)
20
半径R(mm)
89
内径do(Φmm)
77.1
呼び圧力
20K
取付穴PCD(mm)
140
商品豆知識
配管工事を支える補助部材