※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375294
品番
シロ20KDASS-F
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
外径(mm)
200
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
質量(kg)
3.8
穴径(Φmm)
23
外径D(Φmm)
200
使用圧力
20K
厚さt(mm)
22
半径R(mm)
102
内径do(Φmm)
90
呼び圧力
20K
取付穴PCD(mm)
160
商品豆知識
配管工事を支える補助部材