※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード51375303 品番シロ20KDASS-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,650
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径(mm)200 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 質量(kg)3.8 穴径(Φmm)23 外径D(Φmm)200 使用圧力20K 厚さt(mm)22 半径R(mm)102 内径do(Φmm)90 呼び圧力20K 取付穴PCD(mm)160

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51375303 シロ20KDASS-F 51375294 シロ20KDASS-F 白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF イシグロ 白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF イシグロ 1個 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする