※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375328
品番
シロ20KDASS-F
参考基準価格(税別)
¥13,630
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
270
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
8
質量(kg)
7.8
穴径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
270
使用圧力
20K
厚さt(mm)
26
半径R(mm)
155
内径do(Φmm)
141.2
呼び圧力
20K
取付穴PCD(mm)
225
商品豆知識
配管工事を支える補助部材