※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375364
品番
シロ20KDASS-F
参考基準価格(税別)
¥45,060
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
外径(mm)
480
ボルト穴径(Φmm)
27
ボルト穴数
16
質量(kg)
25.8
穴径(Φmm)
27
外径D(Φmm)
480
使用圧力
20K
厚さt(mm)
36
半径R(mm)
337
内径do(Φmm)
321
呼び圧力
20K
取付穴PCD(mm)
430
商品豆知識
配管工事を支える補助部材