節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51375538 品番ST-X3B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。

用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g)152 穴径(Φmm)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239 穴数250 アズワン品番64-3282-66 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
水道の節約
自動車・二輪車・自転車関連業

TOTOはそのまま使えました。
シャワーを止めるのが押しボタンで無く横にやるタイプなので面倒です。
押しボタンが良かった。

対象商品:
51375538
2022-07-07
用途:
シャワー

節水を売りにしているのでシャワーヘッド交換してみた。
水道使用量を比較してみないと効果は未だ判らないが評判通りの効果があればと期待している。

対象商品:
51375538
2021-01-22
用途:
お風呂
製造業

止水や水量調節ができるので節水効果があるように思う。次の水道代が楽しみ。

対象商品:
51375538
2020-02-09
用途:
普段使い
建設業・工事業

残念ながら在庫切れキャンセル扱いになりましたが他で購入したので一応レビューを。
ストップ機能つきで、水圧は元のシャワーと比べるとかなり強くなったので良かったです。強くなるかはガス機器次第みたいですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする