バスケットゴール アクリルボード 一般・ミニバス対応 アクショングリップ式高さ調節

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51375766 品番44991Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アクショングリップ方式でラクラク高さ調整可能。ハンドルグリップを引っ張るだけなので女性でも安心の仕様。高さ5段階シフト。バックボード材質に片手ハンマーで叩いても割れない高強度のポリカーボネイトを採用。ボードの四隅には衝撃を和らげるコーナーガードが付属し、より耐久性が高まっている。ベースタンク正面の底部にはキャスターが付属。正面側に本体を傾けて転がすことで、少ない負担で移動可能。ポールに巻いて保護するウレタン製の保護カバー付属。

用途バスケットボール用。事務所や広場の運動不足解消、スポーツ、レクリエーションに。 付属品ウレタン製ポールカバー 材質ボード=ポリカーボネイト 質量(kg)30 ブルー 寸法(縦×横)(mm)【ボード】720×1120 リング寸法(mm)450 高さ調節アクショングリップ式 高さ調整範囲(mm)2300、2450、2600(ミニバス向き)、2900、3050(一般公式向き)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51375784
2020-04-25
用途:
開封したら
その他業種

開封したら泥や傷がたくさんついていて、まるで中古品。綺麗なのはボルトだけでした。どこも在庫がないからあきらめるけど二度とここでは買物しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする