曜日別特売
U-Q649 プール下マット ユーザー 51376037

 

U-Q649 プール下マット ユーザー 51376037
U-Q649 プール下マット ユーザー 51376037
U-Q649 プール下マット ユーザー 51376037
U-Q649 プール下マット ユーザー 51376037

プール下マット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード51376037品番U-Q649
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プール下に敷いて、底面保護。リゾート気分満載のトロピカル柄。厚みがあるから地面の凹凸も気にならない。(厚み:4mm)約170×260cmサイズのプールがしっかり収まるビッグサイズ。レジャーシートとしても使用可能。水が染み込まないので乾かしやすく手入れが簡単。

用途プール用シート、レジャーシート、行楽シートとして。作業用シートとしても最適。材質PPフィルム、発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×3000×4色(柄)トロピカル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする