BHR85162Z スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック) 51376966 BHR85162Z スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック) 51376966 BHR85162Z スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック) 51376966

スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51376966 品番 BHR85162Z
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。

仕様レディ型 、引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)19 材質プラスチック製 ホワイト タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載 寸法(縦×横×深さ)(mm)340×442×124 回路数(実装)16 主幹容量(A)50 回路スペース2 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×427×30 分岐内容(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする