キリン ファイア挽きたて微糖185g缶

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(185g×30本) 注文コード51377096 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。

シリーズキリン ファイア 容器 本数30 アズワン品番65-0367-23 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) アレルギー 栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51377096
2024-04-09
用途:
休憩・お茶の時間等に活用
製造業

注文すれば箱ごと配達してもらえて便利に感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする