キリン
キリンの コーヒー
キリンの 缶コーヒー
キリン ファイア贅沢カフェオレ185g缶
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(185g×30本)
注文コード
51377139
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさやコク旨さが味わえる贅沢なカフェオレ。
シリーズ
キリン ファイア
容器
缶
本数
30
アズワン品番
65-0433-19
原材料
牛乳、砂糖、コーヒー、全粉乳、デキストリン、クリーム/乳化剤、香料
アレルギー
乳
栄養成分
【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 39、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.8、炭水化物(g) 7.2、食塩相当量(g) 0.11、ナトリウム(mg) 45、リン(mg) 21、カリウム(mg) 78、カフェイン(mg) 50
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。