真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR1/8 注文コード51377227 品番NL-21PF-BSBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は相手側取付サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
相手側取付サイズR1/8 ねじ径TRc1/8 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-20〜80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976081
2024-10-03
用途:
動力噴霧機に
建設業・工事業

今まで鉄製のカプラーを作っていましたが薬品で錆びてしまい脱着に苦労していましたが、この真鍮製に変えてからは、その交換の手前がはぶけてとても助かっています。色は少し変色しますが錆びることはありません。

対象商品:
32976081
2020-11-07
用途:
エアーチャック
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

エアーチャックの交換用に買いました。
シール無しだとエア漏れするので、シールテープを巻きました。
見た目が良いのと、屋外で雨に濡れてもメッキのような錆が無いので、長持ちしてくれることを期待しています。

対象商品:
32976081
2018-07-06
用途:
水の配管に使用
農・林・水産業

安価で品質には問題なく使えましたぁぁぁぁぁぁぁぁぁ

対象商品:
32976081
2015-03-16
用途:
水のホースのジョイント部に使う。

今のところ普通に使えています。

対象商品:
32976097
2015-03-30
用途:
ホースのジョイント

普通に使えます。

対象商品:
32976081
2014-06-19
用途:
錆びやすい水廻りで使用するエアーダスターに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価なのですが全く使用に差し支えありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする