K-ZOC(ケイゾック)
K-ZOC(ケイゾック)の プロテクティブスニーカー
GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-08
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
色
ブラック
注文コード
51377254
品番
GKS-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
防水仕様(5cm) 耐油 耐摩耗 鉄先芯 JSAA A種合格商品 EEE 優れたクッション性
サイズ(cm)
26
機能
防水・撥水
色
ブラック
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
鉄製
規格
JSAA規格
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
用途
軽作業
標準質量(g/片足)
480(26.0mm)
足幅
EEE