発熱セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24セット) 注文コード51377262 品番400-045
参考基準価格(税別)¥9,404 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

レスキューフーズを温める発熱剤と溶液・外袋を保管スペースを考えてコンパクトに収めました。
火も水も使わずに、温かい本格的な食事がお召し上がりいただけます。
発熱剤の有効期間は5年です。

有効期間5年 保存期間(年)製造日より3.5 セット内容発熱剤、発熱溶液、外袋 種類発熱セット 主成分アルミニウム
注意
※使用済みの発熱剤は十分に温度が下がってから、各地域のごみ分別規定に従い、使い捨てカイロと同様の扱いで処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする