K-ZOC(ケイゾック)
K-ZOC(ケイゾック)の プロテクティブスニーカー
GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-08
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51377279
品番
GKS-08
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防水仕様(5cm) 耐油 耐摩耗 鉄先芯 JSAA A種合格商品 EEE 優れたクッション性
サイズ(cm)
27
機能
防水・撥水
色
ブラック
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
鉄製
規格
JSAA規格
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
用途
軽作業
標準質量(g/片足)
480(26.0mm)
足幅
EEE