曜日別特売
400-024 レスキューフーズ 1食ボックス ホリカフーズ 51377305

 

400-024 レスキューフーズ 1食ボックス ホリカフーズ 51377305
400-024 レスキューフーズ 1食ボックス ホリカフーズ 51377305

レスキューフーズ 1食ボックス

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(12セット)種類牛丼注文コード51377305品番400-024
参考基準価格(税別)¥16,416販売価格(税込)¥17,258
販売価格(税別)
15,980

一食パックが、携帯性抜群なボックスタイプになりました。
非常食は特別な物ではなく、普通においしく食べられる食事です。
ごはんの容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。

保存期間(年)製造日より3セット内容白いご飯、牛丼の素、加熱袋、発熱剤、発熱溶液、れんげ、紙ナプキン種類牛丼内容量(g)白いご飯:200、牛丼の素:180保存方法常温原材料牛肉、たまねぎ、しらたき、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、食物繊維(難消化性デキストリン)、食塩、発酵調味料、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、うるち米(国内産)、pH調整剤
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51377287
2024-06-26
用途: 災害時
有限会社大橋鉄工所製造業

通常食と変わらぬ味でした。災害時でも美味しく食べられるかと思います。

2024-11-27
用途: 災害時
教育・研究機関

以前より水っぽくなった気がします。前の方がとろみがあったような…

対象商品 : 51377305
2022-11-01
用途: 防災展に参加時昼食として実食
サービス業

手ごろな箱に入っていて搬送しやすい。
発熱量も余裕でヒートパックにレトルトおかずも入り満足感あり。
内容量も十分満足であり味付け・ご飯も美味しく非常に人気がありました。
軽登山、魚釣り、キャンプ、備蓄食料としても良いと参加者から好評な意見を頂いた。
登山などには重量的に不向きとの意見あり。
今後とも、防災訓練及び自治会の備蓄食料として利用していきたい。
納品の8営業は、少し短縮して1週間程度にて納品していただけるとありがたい。

対象商品 : 51377305
2020-04-25
用途: 非常食の備蓄
その他業種

以前に購入したのが賞味期限近くなり、食べたので再購入。
購入から何年も経過したそれの、付属品のおしぼりはすっかり乾いていた。その他は全く問題なかったし、うす味でおいしかった。
調理をスタートしてからホカホカのご飯を食べるまで30分かかるが、
1食分作るのに必要なものが箱の中に全て揃っているので便利だった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする