GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-08

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51377333 品番 GKS-08
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防水仕様(5cm) 耐油 耐摩耗 鉄先芯 JSAA A種合格商品 EEE 優れたクッション性

サイズ(cm)27 機能防水・撥水 ネイビー 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)鉄製 規格JSAA規格 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 用途軽作業 標準質量(g/片足)480(26.0mm) 足幅EEE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51377333
2020-06-05
用途:
工場内作業で使用。

外観、履き心地抜群です。
後は耐久性ですが、使いこなさないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする