K-ZOC(ケイゾック)
K-ZOC(ケイゾック)の セーフティスニーカー
K-ZOC(ケイゾック)の ミドルカットセーフティスニーカー
GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
注文コード
51377385
品番
GKS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
サイズ・色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
驚異の耐滑性(耐滑区分5以上!) 抜群のフィット感 スポーティ感覚の新セーフティ
サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
鉄製
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
用途
軽作業