ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 1日セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6セット)
種類
スタンダード
注文コード
51377463
品番
400-028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,162
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
火も水も使わずに、温かい本格的な食事がお召し上がりいただけます!
ごはんの容器がトレーパックなので、おかずをかけてそのままお召し上がりいただけます。
みそ汁は麩と大根、食物繊維入り!
保存期間(年)
製造日より3.5
セット内容
白いご飯×1、栗五目ごはん×1、おかゆ×1、ビーフカレー×1、とりそぼろ×1、鶏肉うま煮×1、ウインナーと野菜のスープ煮×1、みそ汁×1、外袋×3、発熱剤×3、発熱溶液×3、れんげ×3、紙ナプキン×3
種類
スタンダード
内容量(g)
白いご飯:200、おかゆ:200、鶏肉うま煮:70、ウインナーと野菜スープ煮:160、ビーフカレー:180、ポテトツナサラダ:105、栗五目ごはん:200、とりそぼろ:70、みそ汁:160
保存方法
常温
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。