Free-K(フリーケイ) 安全スニーカー FKS-3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 ブラック 注文コード51377534 品番FKS-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品はサイズ・色18種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履きのしやすさはNO,1 超軽量で耐滑性にも優れるセーフティ ファブリック(布)素材で通気性抜群

サイズ(cm)25 甲被タイプマジックタイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(先芯)鉄製 機能軽量、耐滑性 用途軽作業 種類セーフティーシューズ 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする