K-ZOC(ケイゾック)
K-ZOC(ケイゾック)の セーフティスニーカー
K-ZOC(ケイゾック)の ミドルカットセーフティスニーカー
Free-K(フリーケイ) 安全スニーカー FKS-3000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51377543
品番
FKS-3000
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
脱ぎ履きのしやすさはNO,1 超軽量で耐滑性にも優れるセーフティ ファブリック(布)素材で通気性抜群
サイズ(cm)
25.5
甲被タイプ
マジックタイプ
色
ブラック
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(先芯)
鉄製
機能
軽量、耐滑性
用途
軽作業
種類
セーフティーシューズ
足幅
EEE