K-ZOC(ケイゾック)
K-ZOC(ケイゾック)の セーフティスニーカー
K-ZOC(ケイゾック)の ミドルカットセーフティスニーカー
Free-K(フリーケイ) 安全スニーカー FKS-3000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
ブラック
注文コード
51377577
品番
FKS-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
サイズ・色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
脱ぎ履きのしやすさはNO,1 超軽量で耐滑性にも優れるセーフティ ファブリック(布)素材で通気性抜群
サイズ(cm)
27
甲被タイプ
マジックタイプ
色
ブラック
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(先芯)
鉄製
機能
軽量、耐滑性
用途
軽作業
種類
セーフティーシューズ
足幅
EEE