レスキューフーズ 1食パック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12セット) 種類牛丼 みそ汁付き 注文コード51377628 品番400-629
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,680 販売価格(税込) ¥20,498
販売価格(税別)
18,980
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

20〜30分で火を使わずにおかずとご飯が食べられます!
ご飯の容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。

保存期間(年)製造日より3.5 セット内容白いごはん、牛丼の素、みそ汁、発熱剤、発熱溶液、れんげ、紙ナプキン 種類牛丼 みそ汁付き 内容量(g)白いご飯:200、牛丼の素:180、みそ汁:160 保存方法常温 原材料うるち米(国内産)、pH調整剤、牛肉、たまねぎ、しらたき、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、食物繊維(難消化性デキストリン)、食塩、発酵調味料、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、だいこん、みそ、食物繊維(難消化性デキストリン)、かつお節エキス、こんぶエキス、ふ(小麦を含む)、調味料(アミノ酸等)、V.C
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする