レスキューフーズ 1食パック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12セット) 種類シチュー&ライス みそ汁付き 注文コード51377673 品番400-630
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,096 販売価格(税込) ¥18,338
販売価格(税別)
16,980
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

20〜30分で火を使わずにおかずとご飯が食べられます!
ご飯の容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。

保存期間(年)製造日より3.5 セット内容白いごはん、ビーフシチュー、みそ汁、発熱剤、発熱溶液、れんげ、紙ナプキン 種類シチュー&ライス みそ汁付き 内容量(g)白いご飯:200、ビーフカレー:180、みそ汁:160 保存方法常温 原材料うるち米(国内産)、pH調整剤、野菜(じゃがいも、にんじん、たまねぎ)、牛肉、小麦粉、トマトピューレ、ワイン、食物繊維(難消化性デキストリン)、コーン油、砂糖、トマトペースト、食塩、ウスターソース、香辛料、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、だいこん、みそ、食物繊維(難消化性デキストリン)、かつお節エキス、こんぶエキス、ふ(小麦を含む)、調味料(アミノ酸等)、V.C
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする