ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 1食パック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12セット)
種類
おかゆ&とりそぼろ
注文コード
51377707
品番
400-627
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
20〜30分で火を使わずにおかずとご飯が食べられます!
ご飯の容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。
保存期間(年)
製造日より3.5
セット内容
おかゆ、とりそぼろ、発熱剤、発熱溶液、れんげ、紙ナプキン
種類
おかゆ&とりそぼろ
内容量(g)
おかゆ:200、とりそぼろ:70
保存方法
常温
原材料
米(国内産)、食塩、鶏肉、しょうゆ、砂糖、粒状大豆たん白、ごま油、ごま、たん白加水分解物、(原材料の一部に小麦、豚肉を含む)
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。