Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51377894
品番
BHR37181L
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
仕様
引込方式(リミッタースペース)付、(分岐電流センサ数)19
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ
標準タイプ
構造
ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124
機能
あかりぷらす ばん/保安灯搭載
縦(mm)
340
横(mm)
646
回路数
(実装)18
主幹容量(A)
75
回路スペース
1
アース端子実装数
12
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×631×30
分岐内容
(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)
※
※埋込形は対応できません。
※
※リミッター電線を同梱しています。
※
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※ホーム保安灯の明るさセンサは「切」の状態でご使用ください。