400-034 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378102 400-034 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378102

レスキューフーズ 副食

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 種類和風ハンバーグ 注文コード51378102 品番400-034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,392
この商品は種類など12種類から選べます 他の種類を見る
保存期間(年)製造日より3.5 種類和風ハンバーグ 内容量(g)180 保存方法常温 原材料ハンバーグ(鶏肉、たまねぎ、パン粉、粒状植物性たん白、その他)、野菜(にんじん、グリンピース、とうもろこし)、しょうゆ、発酵調味料、清酒、オニオンソテー、砂糖、たん白加水分解物、豚脂、香辛料、にんにく、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、酢酸Na、グリシン、リン酸塩(Na)、着色料(紅麹、ラック)、(原材料の一部に卵、乳成分、牛肉を含む) アレルギー卵、乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする