400-044 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 保存期間製造日より3.5年 51378197

 

400-044 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378197 400-044 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378197

レスキューフーズ 副食

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 種類筑前煮 注文コード51378197 品番400-044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,480
この商品は種類など12種類から選べます 他の種類を見る
保存期間(年)製造日より3.5 種類筑前煮 内容量(g)固形量:60、内容総量:95 保存方法常温 原材料野菜(にんじん、ごぼう)、こんにゃく、鶏肉、しょうゆ、発酵調味料、砂糖、かつお節エキス、たん白加水分解物、ごま油、酵母エキス、チキンブイヨン、加工デンプン、酸化防止剤(ビタミンC)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、豚肉を含む) アレルギー小麦、大豆、豚肉、鶏肉、ごま
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする