BQE81183B2E4 コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51379486 BQE81183B2E4 コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51379486 BQE81183B2E4 コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51379486

コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)450 回路数(実装)18 注文コード51379486 品番BQE81183B2E4
参考基準価格(税別)¥117,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は横・回路数など10種類から選べます 他の種類を見る

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)111 機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 縦(mm)325 横(mm)450 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40A 回路数(実装)18 主幹容量(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×435×30 IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 分岐内容(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※リミッタースペースなし EV・PHEV充電回路 主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※EV・PHEV充電回路対応漏電ブレーカ 単相2線200V使用時、N端子は使用しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする