BQEF86181C2 コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51381385 BQEF86181C2 コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51381385 BQEF86181C2 コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51381385

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)552 回路数(実装)18、(単3分岐)1 注文コード51381385 品番BQEF86181C2
参考基準価格(税別)¥114,100 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は横・回路数など17種類から選べます 他の種類を見る

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能+フリースペース付 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)111 機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm)325 横(mm)552 回路数(実装)18、(単3分岐)1 主幹容量(A)60 回路スペース1 アース端子実装数12(8回路以下は6) 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×537×30 IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 分岐内容(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A 太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※単相3線計測電源用ブレーカはメーカーHPまたはカタログをご参照ください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする