BQE86162ZR コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 51381875 BQE86162ZR コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 51381875 BQE86162ZR コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 51381875

コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)416 回路数(実装)16 注文コード51381875 品番BQE86162ZR
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は横・回路数など16種類から選べます 他の種類を見る

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります
雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します

仕様引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)111 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 縦(mm)325 横(mm)416 回路数(実装)16 主幹容量(A)60 回路スペース2 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×401×30 分岐内容(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。

※電話線、テレビアンテナなどから侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。

※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内に生命・財産に営業を及ぼす機器(生命維持装置や警報・防犯システムなど)がある場合はご注意ください。

※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作後に復旧しない場合が考えられますので主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする