BQE85141B2Z コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 Panasonic(パナソニック) 51382006 BQE85141B2Z コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 Panasonic(パナソニック) 51382006 BQE85141B2Z コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 Panasonic(パナソニック) 51382006

コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)382 回路数(実装)14 注文コード51382006 品番BQE85141B2Z
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は横・回路数など29種類から選べます 他の種類を見る

オール電化対応 高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です

仕様引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)111 機能地震あんしん ばん(オール電化対応)/感震ブレーカー搭載 縦(mm)325 横(mm)382 回路数(実装)14 主幹容量(A)50 回路スペース1 アース端子実装数12(12回路以下は6) 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×367×30 IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 分岐内容(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする