仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)111
機能地震あんしん ばん(オール電化対応・対応用発電システム対応)/感震ブレーカー搭載
縦(mm)325
横(mm)484
回路数(実装)22
主幹容量(A)50
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路以下は6)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×469×30
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
分岐内容(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
太陽光発電用連系ブレーカ30A