BQW87182B2 スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51382600 BQW87182B2 スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51382600 BQW87182B2 スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51382600

スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)416 主幹容量(A)75 注文コード51382600 品番BQW87182B2
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は横・主幹容量など24種類から選べます 他の種類を見る

住宅分電盤です
すっきりしたデザインのドアなしタイプです

仕様引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドアなし、露出・半埋込両用形 深さ(mm)75 機能エコキュート・IH対応 縦(mm)325 横(mm)416 回路数(実装)18 主幹容量(A)75 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6) 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×401×30 IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 分岐内容(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする