仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325横(mm)450回路数(実装)22主幹容量(A)50回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×435×30IHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A