仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドアなし、露出・半埋込両用形
深さ(mm)75
機能エコキュート・電機温水器・IH対応
縦(mm)325
横(mm)450
回路数(実装)22
主幹容量(A)100
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路以下は6)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×435×30
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
分岐内容(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A