仕様(分岐電流センサ数)43、引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)124
機能エコキュート・IH対応
縦(mm)340
横(mm)646
回路数(実装)42
主幹容量(A)100
回路スペース1
アース端子実装数12(11回路は6)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×631×30
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
分岐内容(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A