曜日別特売
BPS45520V 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック) 51395340

 

BPS45520V 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック) 51395340
BPS45520V 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック) 51395340
BPS45520V 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック) 51395340
BPS45520V 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック) 51395340

盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台基板寸法(mm)340×390材質ステンレス製仕様屋根付注文コード51395340品番BPS45520V
参考基準価格(税別)¥126,400販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています
屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません
背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。

用途屋外用仕様屋根付材質ステンレス製質量(kg)15.8深さ(mm)200タイプ板厚(mm)1.5保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×530×200有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)基板寸法(mm)340×390ドア片扉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする