曜日別特売
BPX345V 盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形 Panasonic(パナソニック) 51395699

BPX345V 盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形 Panasonic(パナソニック) 51395699
BPX345V 盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形 Panasonic(パナソニック) 51395699

盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード51395699品番BPX345V
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上

用途屋内用仕様(露出形)分割扉材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)外形寸法(幅W×高さH)(mm)300×450ドア片扉IP等級IP2XD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする