レンジ台 ゴミ箱上ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)60 ホワイト(無地) 注文コード51396110 品番DRB-60P(WH/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・色など9種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ箱上を活用する、しっかり頑丈なキッチンラック。蓋付きゴミ箱も収納可能なサイズ設計。天板にはホコリ防止カバー付きコンセントが付属(2口合計1500Wまで)。
水にも強いPVCで、作業台としても活躍。引出しはレール付きで、開け閉めラクラク。キャスター&脚長で、日ごろのお掃除もしやすい設計。動かしやすい単輪キャスター4個(うちストッパー付き2個)。

用途キッチンラック、レンジ台、トースター台、炊飯器台として。棚/収納/キッチン/キッチンカウンター/ナチュラル/インテリア/食品/パントリー/ケトル/ラップ/小物/コンセント 材質天板・棚板: 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム: スチール(粉体塗装) 質量(kg)12.5 ホワイト(無地) 幅(cm)60 耐荷重(kg)(天板)30、(浅型引出し)3 キャスター4個(うち2個ストッパー付き) 電源コード(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46.5×85.5 組立時間約40-60分 天板寸法(cm)60×45 コンセント2口(合計1500Wまで) 引出し浅型×1 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)浅型:46.5×33.5×4.5
取扱説明書:(2.37MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51396110 DRB-60P(WH/SWH) 44758299 YMK-F43P(GG) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする