用途キッチンラック、レンジ台、トースター台、炊飯器台として。棚/収納/キッチン/キッチンカウンター/ナチュラル/インテリア/食品/パントリー/ケトル/ラップ/小物/コンセント
材質天板・棚板: 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム: スチール(粉体塗装)
質量(kg)12.5
色Aブラウン(木目調)
幅(cm)60
耐荷重(kg)(天板)30、(浅型引出し)3
キャスター4個(うち2個ストッパー付き)
電源コード(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46.5×85.5
組立時間約40-60分
天板寸法(cm)60×45
コンセント2口(合計1500Wまで)
引出し浅型×1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)浅型:46.5×33.5×4.5