レンジ台 ゴミ箱上ラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)102.5 ホワイト(無地) 注文コード51396164 品番DRB-100DW(WH/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は幅・色など9種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ箱上を活用する、しっかり頑丈なキッチンラック。蓋付きゴミ箱も収納可能なサイズ設計。天板にはホコリ防止カバー付きコンセントが付属(2口合計1500Wまで)。
水にも強いPVCで、作業台としても活躍。引出しはレール付きで、開け閉めラクラク。キャスター&脚長で、日ごろのお掃除もしやすい設計。動かしやすい単輪キャスター4個(うちストッパー付き2個)。

用途キッチンラック、レンジ台、トースター台、炊飯器台として。棚/収納/キッチン/キッチンカウンター/ナチュラル/インテリア/食品/パントリー/ケトル/ラップ/小物/コンセント 材質天板・棚板: 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム: スチール(粉体塗装) 質量(kg)28 ホワイト(無地) 幅(cm)102.5 耐荷重(kg)(天板)30、(浅型引出し)3、(スライド棚)7、(下棚)10 キャスター4個(うち2個ストッパー付き) 電源コード(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102.5×46.5×85.5 組立時間約60分以上 天板寸法(cm)102×45 コンセント2口(合計1500Wまで) 引出し浅型×1、深型×1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スライド棚:38×37×39 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)浅型:46.5×33.5×4.5
取扱説明書:(2.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする