用途キッチンラック、レンジ台、トースター台、炊飯器台として。棚/収納/キッチン/キッチンカウンター/ナチュラル/インテリア/食品/パントリー/ケトル/ラップ/小物/コンセント
材質天板・棚板: 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム: スチール(粉体塗装)
質量(kg)28
色Aアイボリー(木目調)
幅(cm)102.5
耐荷重(kg)(天板)30、(浅型引出し)3、(スライド棚)7、(下棚)10
キャスター4個(うち2個ストッパー付き)
電源コード(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102.5×46.5×85.5
組立時間約60分以上
天板寸法(cm)102×45
コンセント2口(合計1500Wまで)
引出し浅型×1、深型×1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スライド棚:38×37×39
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)浅型:46.5×33.5×4.5