スライドテーブル & 引き出し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)40 耐荷重(kg)(天板)30、(スライド棚)3 ホワイト 注文コード51396198 品番YA-810090 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は幅・耐荷重・色など6種類から選べます 他の種類を見る

キッチン家電の下を活用した隙間収納アイテム。ケトルや炊飯器、トースターなどの下に置いて収納&作業スペースを確保できます。
引き出しにはラップやアルミホイルを収納でき、スッキリ整頓。スイスイ開閉できるコロレール付き。

用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル 質量(kg)4.6 ホワイト 幅(cm)40 耐荷重(kg)(天板)30、(スライド棚)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×10.1 寸法(幅W×奥行D)(cm)スライド棚:37×26 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×35.5×4.5
注意
※転倒防止のため、天板には3kg以上の荷重をかけてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする