用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル
質量(kg)4.6
色ブラック
幅(cm)40
耐荷重(kg)(天板)30、(スライド棚)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×10.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)スライド棚:37×26
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×35.5×4.5