用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル
質量(kg)5.34
色ホワイト
幅(cm)55
耐荷重(kg)(天板)30、(スライド棚)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×10.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)スライド棚:52×26
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×35.5×4.5