用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水
セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×3、マジックテープ×1
寸法(mm)(幅×Φ)1130×26
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(g)1025
定格消費電力(W)18.5
全光束(Lm)1600
色温度(K)6500
LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K
モードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX
タイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間
調光方式10段階
演色指数(Ra)93
防水IP68