振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51397275 品番9900-T03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

各種振動計を接続して、振動分析が可能です。
8CHの波形取込、解析が行なえます。
様々な振動計に対応。
波形グラフ、FFTグラフ、XYグラフ対応。
リアルタイム又は、後処理での波形解析が可能です。
RMS値、アベレージ値、ピーク値、面積値の計算処理の他、後処理で任意のローパスやハイパスフィルタ処理もできます。

用途振動の解析やデータ保存に。 仕様グラフ:TY・XY・FFT、ウインドウ:レクタングラ・ハニング・フラットトップ・ハミング その他フィルタ(FIR、バタワース)、音声再生機能 周波数(kHz)160(最大サンプリング) 分解能A/D変換:16bits インターフェースUSB2.0接続 入力インピーダンス±10Vレンジ 1MΩ以上 入力CH8CH 推奨環境PentiumM 1GHz、メモリ760MB以上(収録1CH、サンプリングレート50kHzにて使用時) / Windows8.1、7、XP、Vista対応(各32bit版のみ対応) トリガーマニュアル・ワンショット・リピート / レベル:MAX.±10V 記録ファイル形式バイナリ、CSV 記録時間HDDの空容量に依存 変換速度A/D:2μsec/CH(MAX.) 入力レンジ±10V
関連資料:カタログ(0.3MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.51MB)
注意
※推奨環境:PentiumM 1GHz、メモリ760MB以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする