曜日別特売
MO88-16-16GS アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業 51397424

 

MO88-16-16GS アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業 51397424
MO88-16-16GS アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業 51397424

アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード51397424品番MO88-16-16GS
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。
オールアルミ製の軽量タイプです。

用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。奥行D(mm)160幅W(mm)160シルバー/ライトグレー/グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×88×160材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板(A1100P t2.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88240546
2021-11-23
用途: 溶断機制御コントローラユニットケース
グッチーテック製造業

タカチ電機工業さんのケースは古くから使用していて、現在では、CAD図が無償で入手できるので、設計も容易に行えます。タカチさんでもパネルに穴あけ加工を有償で行って頂けるのですが、今回は、時間がないので自分で開けることにしました。そして、モノタロウさんが一番納期が早かったので、今回購入させて頂きます。

対象商品 : 88239453
2015-01-17
用途: 少量生産科学研究用電子機器のケースとして
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ

タカチさんの製品の中でもこのシリーズは特に塗装がしっかりしています。また機械精度が良くていつもきっちりと組みあがります。また、組み立てだけでなく修理のための分解も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする